WAGO - Sorkapocs készülék cs. 4 p fekete G-N-L1-L2 GT81081 - 862-1504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 4
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918509480
Sonepar cikkszám
GT81081
Gyártói cikkszám
862-1504
Gyártói típuskód
862-1504
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
4
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szín:
fekete
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
4
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
22.3 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
48 mm
Magasság:
35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Névleges áram In:
32 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen