WAGO - Sorkapocs közép-kapocs 4 vezetékes kék SN014983 - 264-334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014983
Gyártói cikkszám
264-334
Gyártói típuskód
264-334
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
4
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
22.1 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
10 mm
Magasság:
32 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Névleges áram In:
24 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen