Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs LED chip 5,2mm piros GT62855 - 2002-800/1000-836

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs LED chip 5,2mm piros GT62855

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - dugaszolható

  • Szélesség - 5.2 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454913922

Sonepar cikkszám

GT62855

Gyártói cikkszám

2002-800/1000-836

Gyártói típuskód

2002-800/1000-836

Szerelési mód:

dugaszolható

Szélesség:

5.2 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szín:

szürke

Sorkapocs LED chip 5,2mm piros