WAGO - Sorkapocs lépcsős áthidaló1>2 névl áram:24A GT76261 - 780-452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dobozösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 3.05 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918270830
Sonepar cikkszám
GT76261
Gyártói cikkszám
780-452
Gyártói típuskód
780-452
Kivitel:
dobozösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
3.05 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Lépcsőzetes áthidaló; 1-től 2-ig; szigetelt; szürke