WAGO - Sorkapocs lépcsős áthidaló1>4 névl áram:24A GT48637 - 780-453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dobozösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 8.05 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918270878
Sonepar cikkszám
GT48637
Gyártói cikkszám
780-453
Gyártói típuskód
780-453
Kivitel:
dobozösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
8.05 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Lépcsőzetes áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; szürke