Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs lépcsős áthidaló1>8 névl áram: 24A SN083564 - 780-458

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs lépcsős áthidaló1>8 névl áram: 24A SN083564

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dobozösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 33.05 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083564

Gyártói cikkszám

780-458

Gyártói típuskód

780-458

Kivitel:

dobozösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

33.05 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelt:

Igen

Lépcsőzetes áthidaló; 1-től 8-ig; szigetelt; szürke