WAGO - Sorkapocs mérőadapter 280 és 780 sork-hoz G10829 - 281-418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csatlakozókábel - Nem
Szín - szürke
Sorolható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918276320
Sonepar cikkszám
G10829
Gyártói cikkszám
281-418
Gyártói típuskód
281-418
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
szürke
Sorolható:
Igen
Reteszelhető:
Nem
Aljzat banándugóhoz; moduláris; megfelelő a 281, 776, 777 és a 781 sorozatok sínre rögzíthető sorkapcsaihoz áthidalási ponttal az áramvezető sínben; szürke