WAGO - Sorkapocs N gyűjtősín Cu 10x3mm 1000mm cink bevon GT34052 - 210-133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 10x3 mm
Anyag - réz
Névleges áram In - 140 A
Felület kivitele - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454229443
Sonepar cikkszám
GT34052
Gyártói cikkszám
210-133
Gyártói típuskód
210-133
Kivitel:
10x3 mm
Anyag:
réz
Névleges áram In:
140 A
Felület kivitele:
ónozott
Gyűjtősín; ólomlemez; 1000 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; fehér