WAGO - Sorkapocs NYÁK 2x2P 2A 0,8mm2 szürke SN014943 - 252-102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozások száma - 2
Csatlakozások rasztermérete - 3.5 mm
Csatlakozási mód vezeték - dugaszoló-szorító csatlakozó
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 0°/180° (vízszintes)
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454039707
Sonepar cikkszám
SN014943
Gyártói cikkszám
252-102
Gyártói típuskód
252-102
Elektromos csatlakozások száma:
2
Csatlakozások rasztermérete:
3.5 mm
Csatlakozási mód vezeték:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:
0°/180° (vízszintes)
Szintek száma:
1
Ház színe:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.5 mm2
Vezetőlemez csatlakozás típusa:
forrasztó-csatlakozó
Névleges áram In:
2 A
Magasság:
11 mm
Névleges feszültség:
320 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakozó felület anyaga:
ón
Csatlakozó pin átmérője:
1 mm
Pin hossza:
4.5 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
csatlakozó érintkező
Rögzítés módja:
forrasztás
Zárjelezés típusa:
nincs