Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs NYÁK 6P 5mm szürke SN014742 - 735-306

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozások száma - 6

  • Csatlakozások rasztermérete - 5 mm

  • Csatlakozási mód vezeték - dugaszoló-szorító csatlakozó

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 90° (függőlegesen fel)

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014742

Gyártói cikkszám

735-306

Gyártói típuskód

735-306

Elektromos csatlakozások száma:

6

Csatlakozások rasztermérete:

5 mm

Csatlakozási mód vezeték:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

90° (függőlegesen fel)

Szintek száma:

1

Ház színe:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-1.5 mm2

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

forrasztó-csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1 mm2

Névleges áram In:

10 A

Magasság:

15.9 mm

Névleges feszültség:

320 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakozó felület anyaga:

ón

Pin hossza:

3.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

csatlakozó érintkező

Rögzítés módja:

forrasztás

Zárjelezés típusa:

nincs

NyÁK sorkapocshoz; nyomógomb; 1,5 mm2; 5 mm láb távolság; 6 pólusú; PUSH WIRE®; szürke