Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs oldalsó borítás 2-es méret 1m IP20 SN052125 - 288-620

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs oldalsó borítás 2-es méret 1m IP20 SN052125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 1000 mm

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Nem

  • Szélesség - 105 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332639477

Sonepar cikkszám

SN052125

Gyártói cikkszám

288-620

Gyártói típuskód

288-620

Mélység:

1000 mm

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Szélesség:

105 mm

Magasság:

100 mm

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7042

Modulszélesség:

6

Üzemi hőmérséklet:

-25-70 °C

Árnyékolással:

Nem

Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Besorolható ház:

Nem

Szellőző nyílásokkal:

Nem

Pályaszakasz; 1-es méret; 1 m hosszú; szürke