WAGO - Sorkapocs oldalsó borítás 2-es méret IP20 SN052124 - 288-621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 85 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 8.75 mm
Magasság - 106 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332639453
Sonepar cikkszám
SN052124
Gyártói cikkszám
288-621
Gyártói típuskód
288-621
Mélység:
85 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
8.75 mm
Magasság:
106 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Modulszélesség:
1
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Oldalsó burkolat; 1-es méret; kicsi; 8,75 mm vastag; szürke