WAGO - Sorkapocs összekötő 2-es WAGO 264-sor sorkapocshoz GT39259 - 264-402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918458283
Sonepar cikkszám
GT39259
Gyártói cikkszám
264-402
Gyártói típuskód
264-402
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; for conductor entry; 2irányú; szigetelt; szürke