WAGO - Sorkapocs összekötő 283-sor sorkapocshoz GT18540 - 283-402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 6 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918396325
Sonepar cikkszám
GT18540
Gyártói cikkszám
283-402
Gyártói típuskód
283-402
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
6 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
70 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; szigetelt; szürke