WAGO - Sorkapocs összekötő szigetelt dupla 862-482 SN128327 - 862-482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 5 mm
Szín - fekete
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918945141
Sonepar cikkszám
SN128327
Gyártói cikkszám
862-482
Gyártói típuskód
862-482
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fekete
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; for conductor entry; szigetelt; fekete