WAGO - Sorkapocs redukáló összekötő szigetelt 15A GT01346 - 284-414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918255615
Sonepar cikkszám
GT01346
Gyártói cikkszám
284-414
Gyártói típuskód
284-414
Kivitel:
csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
15 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Redukáló áthidaló; 284/282-től 281/280/279-ig sorozatokhoz; szigetelt; szürke