WAGO - Sorkapocs rögzítő TS35 sínhez IP20 SN052123 - 288-622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 69.4 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 8 mm
Magasság - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332639460
Sonepar cikkszám
SN052123
Gyártói cikkszám
288-622
Gyártói típuskód
288-622
Mélység:
69.4 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
8 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Modulszélesség:
1
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Rögzítőláb DIN-35 sínhez; szürke