WAGO - Sorkapocs rögzítősín G70770 - 790-145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - négyszögletű lyuk
Hosszúság - 1000 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454701109
Sonepar cikkszám
G70770
Gyártói cikkszám
790-145
Gyártói típuskód
790-145
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
négyszögletű lyuk
Hosszúság:
1000 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
7.5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
rögzítősín; speciális perforációval; 1000 mm hosszú; ólomlemez; ezüstszínű