WAGO - Sorkapocs rugós 25-95mm2 232A 35mm sínre szürke 2 pólus GT05404 - 285-195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 25-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 25-95 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4044918452564
Sonepar cikkszám
GT05404
Gyártói cikkszám
285-195
Gyártói típuskód
285-195
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
25-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
25-95 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
25 mm
Magasság:
107 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
101 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
25-95 mm2
Névleges áram In:
232 A