WAGO - Sorkapocs szig. burkolat 283-as sorkapocshoz GT46087 - 283-335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - narancs
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332195898
Sonepar cikkszám
GT46087
Gyártói cikkszám
283-335
Gyártói típuskód
283-335
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
narancs
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap redukáló áthidalóhoz; 1 mm vastag; narancssárga