WAGO - Sorkapocs szig. burkolat 283-as sorkapocshoz GT82416 - 283-334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332286510
Sonepar cikkszám
GT82416
Gyártói cikkszám
283-334
Gyártói típuskód
283-334
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap redukáló áthidalóhoz; 1 mm vastag; csak a 2 vezetékes 283-601 sorkapocshoz; szürke