WAGO - Sorkapocs TOPJOB S 3 VEZ. VÉG- ÉS LEVÁLASZTÓLAP SZÜRKE GT56104 - 2006-1391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332073318
Sonepar cikkszám
GT56104
Gyártói cikkszám
2006-1391
Gyártói típuskód
2006-1391
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; szürke