WAGO - Sorkapocs üres, elektronikai alkatrészek számára GT67219 - 859-110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 91 mm
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 6 mm
Magasság - 91 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821809654
Sonepar cikkszám
GT67219
Gyártói cikkszám
859-110
Gyártói típuskód
859-110
Mélység:
91 mm
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
6 mm
Magasság:
91 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Igen
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Univerzális moduláris dugaszolható alkatrész készülékház sínre rögzíthető sorkapocshoz; 2,50 mm2; szürke