WAGO - Sorkapocs válaszlap 280-902 sork-hoz nar G33025 - 280-311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - narancs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332150217
Sonepar cikkszám
G33025
Gyártói cikkszám
280-311
Gyártói típuskód
280-311
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
narancs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Elválasztólap; 2 mm vastag; túlméretes; narancssárga