WAGO - Sorkapocs válaszlap 90mm narancs GT58691 - 209-190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - narancs
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332241311
Sonepar cikkszám
GT58691
Gyártói cikkszám
209-190
Gyártói típuskód
209-190
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
narancs
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Elválasztó Ex e/Ex i alkalmazásokhoz; 3 mm vastag; 90 mm széles; narancssárga