WAGO - Sorkapocs válaszlap narancssárga GT59309 - 280-348
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332291095
Sonepar cikkszám
GT59309
Gyártói cikkszám
280-348
Gyártói típuskód
280-348
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Elválasztólap; 2.5 mm vastag; túlméretes; szürke