WAGO - Sorkapocs válaszlap szürke SN019398 - 280-342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332297738
Sonepar cikkszám
SN019398
Gyártói cikkszám
280-342
Gyártói típuskód
280-342
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 2.5 mm vastag; szürke