WAGO - Sorkapocs vég és elválasztólap 1mm szürke SN006255 - 2002-4191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006255
Gyártói cikkszám
2002-4191
Gyártói típuskód
2002-4191
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; szürke