WAGO - Sorkapocs vég és elválasztólap szürke GT82468 - 2002-6391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 0.8 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918985970
Sonepar cikkszám
GT82468
Gyártói cikkszám
2002-6391
Gyártói típuskód
2002-6391
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
0.8 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; szürke