WAGO - Sorkapocs vég-és válaszlap 1,1 mm szürke SN133672 - 2050-1291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1.1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143951357
Sonepar cikkszám
SN133672
Gyártói cikkszám
2050-1291
Gyártói típuskód
2050-1291
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1.1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1,1 mm vastag; szürke