WAGO - Sorkapocs vég-és válaszlap 1 mm szürke 3vez GT77547 - 2004-1391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918161787
Sonepar cikkszám
GT77547
Gyártói cikkszám
2004-1391
Gyártói típuskód
2004-1391
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; szürke