WAGO - Sorkapocs vég és válaszlap 1mm GT54568 - 2004-1292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332071383
Sonepar cikkszám
GT54568
Gyártói cikkszám
2004-1292
Gyártói típuskód
2004-1292
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; narancssárga