WAGO - Sorkapocs vég és válaszlap 2000-sor sorkapocshoz 0,7mm SN187313 - 2000-3291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 0.7 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN187313
Gyártói cikkszám
2000-3291
Gyártói típuskód
2000-3291
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
0.7 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 0,7 mm vastag; szürke