WAGO - Sorkapocs vég és válaszlap 2000-sor sorkapocshoz SN174129 - 2000-5491
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143408127
Sonepar cikkszám
SN174129
Gyártói cikkszám
2000-5491
Gyártói típuskód
2000-5491
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; 4 vezetékes sorkapocshoz; szürke