WAGO - Sorkapocs vég-és válaszlap 2016-sor sorkapocshoz nar. SN034519 - 2016-7792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - narancs
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454708535
Sonepar cikkszám
SN034519
Gyártói cikkszám
2016-7792
Gyártói típuskód
2016-7792
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
narancs
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; narancssárga