WAGO - Sorkapocs vég-és válaszlap 2016-sor sorkapocshoz szürke. SN203158 - 2016-7691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN203158
Gyártói cikkszám
2016-7691
Gyártói típuskód
2016-7691
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; 1 mm vastag; szürke