WAGO - Sorkapocs vég és válaszlap TOPJob 10(16SQMM) szürke GT82976 - 2010-1391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918271752
Sonepar cikkszám
GT82976
Gyártói cikkszám
2010-1391
Gyártói típuskód
2010-1391
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; szürke