WAGO - Sorkapocs végbak TS-15 sínre sz:6mm GT87741 - 249-101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa - csavar nélküli
Szélesség - 6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821427766
Sonepar cikkszám
GT87741
Gyártói cikkszám
249-101
Gyártói típuskód
249-101
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa:
csavar nélküli
Szélesség:
6 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
23.2 mm
Mélység:
16 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Csavar nélküli végrögzítő; 6 mm széles; WMB-jelöléshez; szürke