WAGO - Sorkapocs végbak TS-35 sínre m:28mm sz:6mm G10839 - 249-116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavar nélküli
Szélesség - 6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4017332270823
Sonepar cikkszám
G10839
Gyártói cikkszám
249-116
Gyártói típuskód
249-116
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavar nélküli
Szélesség:
6 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
44 mm
Mélység:
28 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Csavar nélküli végrögzítő; 6 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke