Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs véglap 0,7mm narancs SN118934 - 2000-2292

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs véglap 0,7mm narancs SN118934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - narancs

  • Vastagság - 0.7 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821037200

Sonepar cikkszám

SN118934

Gyártói cikkszám

2000-2292

Gyártói típuskód

2000-2292

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

narancs

Vastagság:

0.7 mm

Bepattintható:

Igen

Véglap; 0,7 mm vastag; narancssárga