Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs véglap 0,7mm szürke SN000556 - 2000-2291

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 0.7 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821037187

Sonepar cikkszám

SN000556

Gyártói cikkszám

2000-2291

Gyártói típuskód

2000-2291

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

szürke

Vastagság:

0.7 mm

Bepattintható:

Igen

Véglap; 0,7 mm vastag; szürke