Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs véglap 0,8mm narancssárga SN092049 - 2002-2492

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs véglap 0,8mm narancssárga SN092049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - narancs

  • Vastagság - 0.8 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092049

Gyártói cikkszám

2002-2492

Gyártói típuskód

2002-2492

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

narancs

Vastagság:

0.8 mm

Bepattintható:

Igen

Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; narancssárga