WAGO - Sorkapocs véglap 2000-sor sorkapocshoz GT82867 - 2000-1391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 0.7 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454711320
Sonepar cikkszám
GT82867
Gyártói cikkszám
2000-1391
Gyártói típuskód
2000-1391
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
0.7 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 0,7 mm vastag; szürke