WAGO - Sorkapocs véglap 2002-541 SN169873 - 2002-541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918924863
Sonepar cikkszám
SN169873
Gyártói cikkszám
2002-541
Gyártói típuskód
2002-541
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; TOPJOB® S Csatlakozó; 1,5 mm vastag; szürke