Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs véglap 2002-sor sorkapocshoz GT26372 - 2002-2291

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 0.8 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4044918691161

Sonepar cikkszám

GT26372

Gyártói cikkszám

2002-2291

Gyártói típuskód

2002-2291

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

szürke

Vastagság:

0.8 mm

Bepattintható:

Igen

Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; szürke