WAGO - Sorkapocs véglap 2002-sor sorkapocshoz GT28902 - 2002-3292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 0.8 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918691222
Sonepar cikkszám
GT28902
Gyártói cikkszám
2002-3292
Gyártói típuskód
2002-3292
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
0.8 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; narancssárga