WAGO - Sorkapocs véglap 2002-sor sorkapocshoz GT28904 - 2002-1292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 0.8 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28904
Gyártói cikkszám
2002-1292
Gyártói típuskód
2002-1292
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
0.8 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; narancssárga