WAGO - Sorkapocs véglap 2002-sor sorkapocshoz GT67113 - 2002-1294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - narancs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454654177
Sonepar cikkszám
GT67113
Gyártói cikkszám
2002-1294
Gyártói típuskód
2002-1294
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
narancs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Elválasztólap; 2 mm vastag; túlméretes; narancssárga