WAGO - Sorkapocs véglap 2002-sor sorkapocshoz SN080230 - 2002-1091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080230
Gyártói cikkszám
2002-1091
Gyártói típuskód
2002-1091
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap biztosítós sorkapocsokhoz; 2 mm vastag; szürke