WAGO - Sorkapocs véglap 2002-sorkapocshoz narancs GT91887 - 2002-992
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - narancs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91887
Gyártói cikkszám
2002-992
Gyártói típuskód
2002-992
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
narancs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap biztosítós sorkapocsokhoz; 2 mm vastag; narancssárga